Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-LeiterMini-Durchgangskl. Drücker,2,5 mm²,sw 2252-325


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92069969
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2252-325
EAN/GTIN:
     4066966310726
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

2-LeiterMini-Durchgangskl. Drücker,2,5 mm²,sw 2252-325

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
mit Drücker
2,5 mm²
Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch
seitliche und mittige Beschriftung
mit Prüföffnung
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,05*
€ 72,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 72,11*
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 73,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,76*
€ 92,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,27*
€ 84,8113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0837*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,82421*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 10,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.