Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI2-M12-AP6X/S120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI2-M12-AP6X/S120
Sensor induktiv BI2-M12-AP6X/S120
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91884991
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4614652
EAN/GTIN:
     4047101264593
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI2-M12-AP6X/S120

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, M12 x 1 Gewinderohr, Messing, verchromt, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, für Temperaturen bis +120°C, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
61 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,37*
€ 125,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,70*
€ 126,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,19*
€ 128,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,81*
€ 131,37*
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 131,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.