Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614652 - BI2-M12-AP6X/S120, Induktiver Sensor mit erw. Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000004430
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4614652
EAN/GTIN:
     4047101264593
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
4614652 - BI2-M12-AP6X/S120 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich Gewinderohr, M12 x 1, Messing verchromt DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +120°C Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,20*
€ 124,93*
€ 5,46*
ab € 104,12*
€ 126,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,04*
€ 128,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,42*
€ 131,14*
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 131,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.