| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91851871 Herst.-Nr.: OA0101 EAN/GTIN: 4021179170659 |
| |
|
| | |
| Sensor optoelektronisch OA0101 Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 50 m, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 50000 mm | Max. Schaltabstand: | 50000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke ifm, einweg-lichtschranke, lichtschranke einweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,40* | € 134,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,52* | € 134,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,40* | € 135,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 125,95* | € 140,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,46* | € 142,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|