Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Reflexionslichtschr. SM312LVQD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91830990
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3026838
EAN/GTIN:
     0662488268381
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor

Opto Sensor Reflexionslichtschr. SM312LVQD

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10-30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, max. Reichweite: 5000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,27*
€ 167,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,24*
€ 167,89*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 149,18*
€ 175,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,62*
€ 177,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,57*
€ 177,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banner Batterien
MQDC-415RA
€ 45,60*
Zubehör
Banner Batterien
BRT-THG-3-100
€ 145,16*
Zubehör
Banner Batterien
BRT-THG-2-100
€ 96,15*
Zubehör
Banner Batterien
BRT-3
€ 11,48*
Zubehör
Banner Batterien
BRT-2X2
€ 11,53*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.