Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
optischer Näherungsschalter
>
Artikel
Banner Engineering Corp. Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-4073653
Hersteller:
Banner Engineering
Herst.-Nr.:
3026838
EAN/GTIN:
0662488268381
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10?30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell?/dunkelschaltend, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, max. Reichweite: 5000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
reflexlichtschranke
,
SM312LVQD
,
3026838
,
Reflexions-Lichtschranke
,
Reflektor
,
Reflektorlichtschranke
,
Reflex
,
Reflexions
,
Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,84*
€ 167,88*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,40*
€ 167,88*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 148,65*
€ 175,30*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,85*
€ 177,78*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,00*
€ 177,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banner MQDC konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Banner Batterien
MQDC-415RA
€ 45,92*
Zubehör
Banner Sensorischer Reflektor für Serie 915
Banner Batterien
BRT-THG-3-100
€ 147,76*
Zubehör
Banner Sensorischer Reflektor für Serie 915, LWL-Sicherheits-Verriegelungssystem von Pico-Guard
Banner Batterien
BRT-THG-2-100
€ 96,38*
Zubehör
Banner Sensorischer Reflektor für Serie SM312LP, Serie SM312LV, Serie SM312LVAG
Banner Batterien
BRT-3
€ 11,53*
Zubehör
Banner Sensorischer Reflektor, Schraube für Serie Q45BB6LL
Banner Batterien
BRT-2X2
€ 11,62*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
€ 34,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.