Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmultimeter 600A,ACDCEchteffekti Amprobe ACDC-52NAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenmultimeter 600A,ACDCEchteffekti Amprobe ACDC-52NAV
Zangenmultimeter 600A,ACDCEchteffekti Amprobe ACDC-52NAV
Artikel-Nr.:
     3517B-91450118
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3729961
EAN/GTIN:
     0095969556651
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Zangenmultimeter 600A,ACDCEchteffekti Amprobe ACDC-52NAV

Die Amprobe Navigator Strommesszange ist mit zahlreichen Diagnosefunktionen ausgestattet, u.a. zur Ermittlung von Drehfeldrichtung, Leistung und Leistungsfaktor, Gesamtklirrfaktor und einzelnen Oberschwingungen, Anlaufstrom und Tiefpassfilter. Sie kann für die sofortige Überprüfung des Systemzustands vor Ort eingesetzt werden, bevor auf speziellere Messgeräte zurückgegriffen wird oder weitere Kosten entstehen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0,01..600 A
Strommessbereich/AC:
0,01..600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,47*
€ 295,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,98*
€ 295,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,34*
€ 299,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,35*
€ 299,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,49*
€ 304,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,22*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,84*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,34*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,40*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,33*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.