Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker MSUD BF A 18mm, 5m 7000-18121-6180500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91266718
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18121-6180500
EAN/GTIN:
     4048879190367
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Ventilstecker MSUD BF A 18mm, 5m 7000-18121-6180500

MSUD Ventilstecker BF A 18 mm mit freiem Leitungsende PVC-JZ 5x0,75 schwarz 5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Ventil A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, ventilstecker murr 24v, profibus ventilstecker, magnetventilsteckverbinder murr, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,51*
€ 17,81*
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 17,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 18,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,91*
€ 21,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,95*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1641691
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.