Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 5A TRS5R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 5A TRS5R
Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 5A TRS5R
Artikel-Nr.:
     3517B-90366961
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     TRS5R
EAN/GTIN:
     0782001748739
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Cla. RK5 T TRS 21x127 5A TRS5R

Tri-Onic TR- und TRS-Strombegrenzungs-Zeitverzögerungssicherungen sind für den Überstromschutz von Motoren und Transformatoren, Serviceeingangsgeräten, Einspeise- und Verteilerstromkreisen ausgelegt. Die bewährte Zeitverzögerungskennlinie der Tri-Onic-Sicherung geht mit den Anlauf- und Einschaltströmen der heute üblichen Motoren und Transformatoren sicher um.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
RK5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,34*
€ 425,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,28*
€ 426,10*
Frei Haus
ab € 368,02*
€ 429,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,48*
€ 462,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 407,88*
€ 477,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,51*
€ 506,3569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,30*
€ 504,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,57*
€ 481,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,09*
€ 467,7771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,34*
€ 432,3746
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.