Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5x20mm flink 250V 2,5A 62247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90366140
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62247
EAN/GTIN:
     4034451622470
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung 5x20mm flink 250V 2,5A 62247

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt. Aufbau: Keramikrohr, mit Löschmittel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,279*
€ 0,529*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,54*
10
€ 3,90*
ab € 0,316*
€ 0,596*
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.