Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung TT 1,6A 5x20mm 62263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90357384
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62263
EAN/GTIN:
     4034451622630
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung TT 1,6A 5x20mm 62263

Superflinke G-Sicherungseinsätze sind als Kurzschlussschutz für Halbleiterbauelemente (Dioden, Thyristoren, Triacs, Quadracs) vorgesehen. Weiter dienen sie zur schnellen Abschaltung von Geräten in Fällen, in denen ein flinker Sicherungseinsatz noch zu langsam ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
superträge (TT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, scharnberger+has. feinsicherung, feinsicherung, keramiksicherung superträge, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,17*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9191*
€ 1,1791*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,18*
100
Frei Haus
ab € 0,9566*
€ 1,2266*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1391*
€ 1,35553
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.