Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat D-Char. 10kA, 5A, 3P, +NA S203MT-D5NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S203MT-D5NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3+N
ABB S203MT-D5NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3+N
Artikel-Nr.:
     3517B-90279661
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273446R0051
EAN/GTIN:
     4016779125482
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat D-Char. 10kA, 5A, 3P, +NA S203MT-D5NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200MT sind speziell für das Bahnsegment geeignet und schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545 und Anforderungsklasse 3 nach NF F 16-101/102 (I2-F3) sowie Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,20*
€ 336,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,79*
€ 337,02*
Frei Haus
ab € 287,54*
€ 339,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,39*
€ 343,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,27*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,43*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.