| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90278509 Herst.-Nr.: 411108 EAN/GTIN: 3414970352088 |
| |
|
| | |
| FI/LS-Schalter C-Charakt., 32A, 6kA 411108 Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ F, Mischfrequenzsensitiv nach EN 62423, EN 61009-1, VDE 0664-20, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom In 32 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsspannung: | 240 V | Bemessungsstrom: | 32 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | F | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: | 6 kA | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter 32a c, schutzschalter, schutzschalter 32a, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 104,71* | € 130,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,79* | € 131,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,20* | € 136,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,46* | € 150,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|