Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Sicherungseinsatz 6.3 A, AC 24 kV 24ADIHL6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90270849
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     24ADIHL6.3
EAN/GTIN:
     5027590037655
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Luft-Sicherungseinsatz 6.3 A, AC 24 kV 24ADIHL6.3

Sicherung, Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 6.3 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Absicherung primärseitiger Transformatoren, BS2692-1, Ausschaltvermögen 12 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
24 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
12 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
565 mm
Durchmesser:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,96*
€ 814,53*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 714,46*
€ 815,08*
Frei Haus
ab € 719,88*
€ 822,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 773,94*
€ 875,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 851,88*
€ 960,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,53*
€ 969,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,53*
€ 960,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,00*
€ 923,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,96*
€ 849,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.