| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90270317 Herst.-Nr.: FNQ-R-1-8/10 EAN/GTIN: 5027590416511 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 1.8 A, AC 600 V FNQ-R-1-8/10 Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1.8 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,34* | € 58,13* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 49,38* | € 58,19* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,871* | € 58,711* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 53,29* | € 69,58* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 61,26* | € 71,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 581,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|