Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 063-4/0,03-A NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, mit NOT-AUS-Funktion, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, mit NOT-AUS-Funktion, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, mit NOT-AUS-Funktion, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, mit NOT-AUS-Funktion, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, mit NOT-AUS-Funktion, N-li
Artikel-Nr.:
     3517B-90266647
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09144841
EAN/GTIN:
     4014712226036
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 063-4/0,03-A NA

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,02999999 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,10*
€ 313,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 313,36*
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 316,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,62*
€ 316,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,72*
€ 350,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.