Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 20A AC 690V 80kA CYLINDRICA#C14G20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90261191
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C14G20
EAN/GTIN:
     5027590493901
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 20A AC 690V 80kA CYLINDRICA#C14G20

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,69*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,251*
€ 1,781*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,88*
10
€ 3,90*
ab € 1,415*
€ 2,015*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,731*
€ 2,05989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.