Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 12A AC 690V 80kA CYLINDRICA#C14M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-90261100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C14M12
EAN/GTIN:
     5027590494373
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 12A AC 690V 80kA CYLINDRICA#C14M12

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,341*
€ 1,931*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,15*
10
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,18*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,871*
€ 2,22649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH143DNU
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.