Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-32A 30mA ADS982D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-32A 30mA ADS982D
FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-32A 30mA ADS982D
Artikel-Nr.:
     3517B-90250987
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS982D
EAN/GTIN:
     3250611068259
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 1P+N 6kA C-32A 30mA ADS982D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-32A 30mA Typ A QuickConnect. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, fi-schutzschalter 2-polig typ a 32a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 32a, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,82*
€ 63,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,08*
€ 65,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,47*
€ 65,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,57*
€ 66,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,59*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,32*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.