Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432
Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432
Artikel-Nr.:
     3517B-90158007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     3303430134329
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
unterputzverteiler 1 reihig

Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432

Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 280 x 448 x 160 mm, TE 1 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün. Gehäuse mit PE-/N-Klemmen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
280 mm
Breite:
448 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,07*
€ 75,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,65*
€ 76,20*
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 77,70*
€ 5,95*
ab € 65,49*
€ 81,10*
€ 5,90*
ab € 58,82*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.