Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra Kleinverteiler, 1x18 TE, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra Kleinverteiler, 1x18 TE, IP65
Kaedra Kleinverteiler, 1x18 TE, IP65
Kaedra Kleinverteiler, 1x18 TE, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-13432
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     3303430134329
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
unterputzverteiler 1 reihig
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 280 x 448 x 160 mm, TE 1 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün. Gehäuse mit PE-/N-Klemmen. Mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar. Tiefe der DIN-Schiene verstellbar, Mittenabstand zwischen 2 DIN-Schienen wahlweise auf 125, 150 oder 175 mm einstellbar (Werksvoreinstellung 150 mm).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
280 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
160 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombinat...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.