Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432
Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432
Artikel-Nr.:
     6012C-90158007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     3303430134329
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
schneider electric kleinverteiler i...
unterputzverteiler 1 reihig

Kleinverteiler 1x18TE IP65 13432

Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 280 x 448 x 160 mm, TE 1 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün. Gehäuse mit PE-/N-Klemmen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
280 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,10*
€ 59,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 61,67*
€ 5,15*
ab € 56,42*
€ 61,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,83*
€ 66,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,84*
€ 66,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
13940
ab € 6,14*
Zubehör
Schneider Electric
13937
ab € 6,25*
Zubehör
Schneider Electric
13578
ab € 3,97*
Zubehör
Schneider Electric
13575
ab € 1,50*
Zubehör
Schneider Electric
13576
ab € 2,25*
Zubehör
Schneider Electric
13598
ab € 2,59*
Zubehör
Schneider Electric
13934
ab € 4,94*
Zubehör
Schneider Electric
13949
ab € 2,86*
Zubehör
Schneider Electric
13948
ab € 8,10*
Zubehör
Schneider Electric
13947
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.