Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP44 ZB31ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP44 ZB31ES
Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP44 ZB31ES
Artikel-Nr.:
     3517B-90157223
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31ES
EAN/GTIN:
     3250617620659
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP44 ZB31ES

Leerschrank, universZ, 1100x300x160mm, Schutzklasse II, IP44, 84 Platzeinheiten. - Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage - zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V /50 Hz - Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1 - Schutzklasse II - Schutzart IP3X hinter der Tür - Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1 - Bestehend aus Schrank mit Tür
ab 800 mm Breite mit zwei Türen - Korpus und Türen aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dicken Stahlblech, Innenauskleidung aus Isolierstoff - oben und unten werkzeuglos abnehmbare 2-Komponenten Leitungseinführungen - Rückseite mit Vorprägungen im Kunststoffteil zum Einbau von 2-Komponenten -Leitungseinführungen - seitlich integrierte abnehmbare Sammelschienendurchführungen mit Vorprägungen für Leitungseinführungen - Tür frontbündig mit innen liegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar, Öffnungswinkel =110° - Türverschluss mit Vorreiber und Stangenverschluss als Dreipunktschließung - Türverschluss austauschbar, ersetzbar durch andere Schließungen - Schränke können nebeneinander und übereinander montiert werden - Schränke können nebeneinander und übereinander mechanisch als auch elektrisch verbunden werden
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 183,68*
€ 221,04*
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 184,62*
€ 223,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,61*
€ 224,64*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 188,86*
€ 227,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 235,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ00MM
ab € 11,24*
Zubehör
Hager
FZ24MMO
ab € 60,44*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,42*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,01*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.