Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F AI8 XC 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-90053553
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701232
EAN/GTIN:
     4046356730495
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

I/O-Modul AXL F AI8 XC 1F

Axioline F, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,40*
€ 448,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,14*
€ 451,35*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 428,96*
€ 459,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,82*
€ 466,91*
Frei Haus
ab € 437,51*
€ 471,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,42*
€ 534,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
€ 373,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 28,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6133*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.