Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89092739 Herst.-Nr.: 150C049HK0030E EAN/GTIN: 4251394604633 |
| |
|
| | |
| OpDAT LWL-Anschlusseinheit VADT 4xLCAPC 30m 150C049HK0030E Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid). Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | Schraube | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 4 | Steckverbindertyp: | LC | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, Breakoutbox, Spleißbox, gartenkabeltrommel 30m, lwl dose, glasfaserkabel konfektioniert 30 m, LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Modulträger, LWL-Datendose, Datendose, Datenanschlussdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 77,94* | € 97,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,34* | € 98,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,55* | € 98,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 81,93* | € 101,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,12* | € 102,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|