Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 3,0m HDMI 2.0 918.0192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel 3,0m HDMI 2.0 918.0192
Anschlusskabel 3,0m HDMI 2.0 918.0192
Artikel-Nr.:
     3517B-89091759
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.0192
EAN/GTIN:
     4016514072385
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

Anschlusskabel 3,0m HDMI 2.0 918.0192

Anschlusskabel HDMI Stecker auf Stecker Premium High Speed Anschlusskabel Max. Auflösung: 4K/60Hz UHD Länge: 3,0m, schwarz RF-BLOK Gehäuse, Kabeltyp 20.4Gbps
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Länge:
3 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 30,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,78*
€ 30,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 30,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 31,98*
€ 3,90*
ab € 25,92*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.