Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TSP-1PAN40506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88973147
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6042952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperatursensor TSP-1PAN40506MZ

Temperatursensoren, TSP, TSP-1PAN40506MZ, Messbereich: 30 °C +130 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse B nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 2,5 sAnsprechzeit t90: = 6 s, Prozessanschluss: Gewinde '' NPT, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 50 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 2-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-30..130 °C
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100 sick, pt100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,06*
€ 93,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,15*
€ 93,99*
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 95,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.