Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88867688 Herst.-Nr.: 0914/001/01 10x30 EAN/GTIN: 4001796227998 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 10x30 Verbindungsmuttern (Distanz- muttern) rund galv. verzinkt HP 50 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Abmessungen Gewindeanschluss 1: | M10 | Gewindeanschluss 1: | Innengewinde | Abmessungen Gewindeanschluss 2: | M10 | Gewindeanschluss 2: | Innengewinde | Form: | rund | Höhe: | 10 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,40* | € 4,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,73* | € 6,78* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,40* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|