Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 10x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 10x30
Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 10x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88867688
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0914/001/01 10x30
EAN/GTIN:
     4001796227998
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
verbindungsmutter

Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 10x30

Verbindungsmuttern (Distanz- muttern) rund galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M10
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
rund
Höhe:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Mutter, Koppelmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,15*
ab € 0,0933*
€ 0,111*
3 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,0934*
€ 0,1111*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,1055*
€ 0,1252*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.