Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x30mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796227998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227998
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
verbindungsmutter
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund; galv. verzinkt; M10x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d1:
10 mm
d2:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0914/001/ 10,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern (Distanz-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,42*
€ 4,91*
€ 5,46*
ab € 4,74*
€ 6,74*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.