Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x30mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund zn M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227998
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
verbindungsmutter
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) rund; galv. verzinkt; M10x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d1:
10 mm
d2:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0914/001/ 10,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern (Distanz-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.