Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87556223 Herst.-Nr.: 1SVR730740R0100 EAN/GTIN: 4016779852715 |
| |
|
| | |
| Temperaturüberwachung CM-TCS.11S Die Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS überwachen Übertemperatur, Untertemperatur oder Temperaturen zwischen Schwellwerten (Fenster-Überwachung) mit PT100 Fühler. Sobald die Temperatur den Schwellwert über- oder unterschreitet, ändern die Ausgangsrelais ihre Stellung entsprechend der konfigurierten Funktionalität und die LEDs auf der Gerätevorderseite zeigen den aktuellen Status an. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,71* | € 145,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,05* | € 151,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,54* | € 161,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,22* | € 162,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,97* | € 180,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|