Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541
Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86533661
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200101541
EAN/GTIN:
     5713140039360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,62*
€ 8,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5278*
€ 8,8353*
4 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 6,5279*
€ 8,8354*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,79322*
€ 9,06322*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2329*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3884*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3729*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3154*
Zubehör
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,5192*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,90*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,4891*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,8491*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 1,298*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4077*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,30*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.