Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange selbsteinstell.200mm 12 40 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange selbsteinstell.200mm 12 40 200
Abisolierzange selbsteinstell.200mm 12 40 200
Artikel-Nr.:
     3517B-86206970
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200
EAN/GTIN:
     4003773026662
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierzange selbsteinstell.200mm 12 40 200

12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange Abisolieren im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,03..10 mm²
Abisolierbereich AWG:
32..7
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,79*
ab € 39,94*
€ 47,14*
1 Tag
76
€ 6,90*
ab € 39,97*
€ 47,17*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 40,17*
€ 47,45*
1 Tag
100
€ 7,90*
ab € 40,27*
€ 47,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,81*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 01
ab € 10,19*
Sonstiges
Knipex
12 49 02
ab € 2,40*
Sonstiges
Knipex
12 49 03
ab € 1,37*
Sonstiges
Knipex
12 49 04
ab € 2,66*
Sonstiges
Knipex
12 49 05
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.