Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 0,2-6mmq grau 282-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-131 Anschlussblock Grau
Wago 282-131 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85908981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-131
EAN/GTIN:
     4045454448455
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago

Trennklemme 0,2-6mmq grau 282-131

2-Leiter-Trenn- und Messklemme
mit Prüfmöglichkeit
für Prüfstecker Ø 4 mm
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,0308*
€ 3,8708*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,7448*
€ 4,7048*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 4,77*
25
Frei Haus
ab € 3,8976*
€ 4,8876*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,9346*
€ 4,9246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7048*
€ 5,59871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2948*
€ 5,11081
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7448*
€ 4,45631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 117,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-405
ab € 0,2523*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-311
ab € 5,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.