Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 10KA,2p.,A,10A 5SY4210-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-85154267
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY42105
EAN/GTIN:
     4001869201207
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter siemens 2 po...

LS-Schalter 10KA,2p.,A,10A 5SY4210-5

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, A, 10A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
A
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,90*
€ 59,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,55*
€ 76,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,26*
€ 76,80*
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 79,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,27*
€ 80,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,76*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,92*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,41*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,03*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 75,97*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,64*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 124,28*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,20*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,89*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,68*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,92*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,07*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.