Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 3000 K 15314003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-83752580
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15314003
EAN/GTIN:
     4251433927228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 3000 K 15314003

LED-Flexplatine Thin4, 5 m, CRI > 90, 7,2 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.100K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lichtstrom je Meter:
583 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 120,90*
€ 120,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,20*
€ 125,34*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 105,71*
€ 131,93*
€ 8,50*
ab € 106,30*
€ 132,62*
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 137,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
€ 84,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
€ 68,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
€ 84,94*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
€ 67,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
€ 19,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
€ 15,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
€ 15,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
€ 11,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
€ 14,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
€ 16,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
€ 5,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
€ 22,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
€ 40,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
€ 46,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
€ 20,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.