Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-PortGigabit PoE Extender 10/100/1000BASE-T DPE-302GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-78353531
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-302GE
EAN/GTIN:
     0790069435461
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater

2-PortGigabit PoE Extender 10/100/1000BASE-T DPE-302GE

Der 2-Port Gigabit PoE+ Extender DPE-302GE mit 3 Anschlüssen kann über einen PoE-Switch mit Strom versorgt werden und eignet sich daher ideal für den Einsatz an Orten, an denen keine Steckdose zur Verfügung steht. Mit seiner PoE-Passthrough-Funktion kann er 2 zusätzliche PoE-fähige Geräte versorgen und damit auch die PoE Spannungsversorgung auf weitere 100m verlängern.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
3
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
3
Max. PoE-Leistung:
30 W
Redundante Stromversorgung:
nein
Montageart:
sonstige
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: poe repeater
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 66,23*
€ 81,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,33*
€ 81,69*
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 83,95*
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 87,80*
€ 4,50*
ab € 73,79*
€ 90,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 14,00*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,66*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,90*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.