Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPE-302GE 2-Port PoE+ Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DPE-302GE 2-Port PoE+ Extender
D-Link DPE-302GE 2-Port PoE+ Extender
D-Link DPE-302GE 2-Port PoE+ Extender
D-Link DPE-302GE 2-Port PoE+ Extender
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1978
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-302GE
EAN/GTIN:
     790069435461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater

Mit dem DPE-302GE 2-Port Gigabit PoE Extender lässt sich eine Power-over-Ethernet Verbindung mit Gigabit-Bandbreite um bis zu 100m per Extender erweitern. Dabei sind durch eine Aneinanderreihung von Extendern ganze 500m möglich.

Mit dem DPE-302GE 2-Port Gigabit PoE+ Extender lässt sich eine Power-over-Ethernet-Verbindung mit Gigabit-Bandbreite auf bis zu 500 m1 verlängern. Damit soll der Extender die Datenverbindung und die PoE-Stromversorgung für Geräte wie IP-Kameras und 802.11ac Access-Points über größere Entfernungen gewährleisten. Dank mehrerer Montageoptionen (z.B. Magnet) können PoE-Geräte praktisch überall eingesetzt werden. Durch die Überwindung größerer Entfernungen sind in der Nähe weder eine Steckdose noch ein externes Netzteil erforderlich.

Große Abstände überbrücken

Über zwei Ports in Verbindung mit weiteren Extendern können Sie die Stromversorgung und Datenverbindung von Überwachungskameras sowie Überwachungs- und Telekommunikationssystemen in weitläufigen Bereichen sicherstellen. Dazu zählen beispielsweise Universitätscampus-Bereiche, große Geschäfte, Bibliotheken, Flughäfen und Verkehrstunnel.


Geschützt

Der Extender verfügt über einen starken Überspannungsschutz und ist bis 4 kV abgesichert. Außerdem ist er für den Betrieb bei Temperaturen von bis zu 60 °C gerüstet und damit auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Injektor
Farbe:
diverse
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
40 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
195.8 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.306 kg
Bruttogewicht:
0,306
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: poe repeater, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, DLink, LAN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 66,22*
€ 81,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,32*
€ 81,58*
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 83,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 87,74*
€ 4,50*
ab € 73,78*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,96*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 184,97*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.