Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMN2-AF200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-85257245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269187
EAN/GTIN:
     4015082691875
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. festeingestellt NZMN2-AF200-NA

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 200 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,75*
€ 856,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 778,03*
€ 861,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 818,40*
€ 908,38*
€ 5,95*
ab € 844,25*
€ 935,30*
Frei Haus
ab € 852,53*
€ 947,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,38*
€ 1.080,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,21*
€ 1.073,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,21*
€ 1.035,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,45*
€ 1.008,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,40*
€ 973,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 98,05*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,37*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,69*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,91*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,66*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,71*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,08*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 29,99*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,51*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,04*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.