| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85255635 Herst.-Nr.: GHG6351101R0105 EAN/GTIN: 4250217428708 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 0,63A - 1,00A GHG 635 1101 R0105 Ex-Motorschutzschalter Standard für Zone 1 / 21, Strombereich: 0,63 A - 1,0 A,Polzahl: 3-polig, Hilfskontakte: keine, Leitungseinführung: 2 x M 25 Verschraubungen (Kunststoff), Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff, Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,63..1 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0,63..1 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,14 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,25 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorstarter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,27* | € 764,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,87* | € 801,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,13* | € 808,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 763,15* | € 817,05* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 766,66* | € 817,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|