Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel schwarz Aufbau ST-A CAP/9004 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel schwarz Aufbau ST-A CAP/9004 SW
Enddeckel schwarz Aufbau ST-A CAP/9004 SW
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-83851804
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660259
EAN/GTIN:
     4043544690791
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz

Enddeckel schwarz Aufbau ST-A CAP/9004 SW

Enddeckel für Anbau-Stromschiene, Material: Polycarbonat, werkzeuglose Einrastbefestigung

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (BxH): 32 x 38 mm
Gewicht: 0.009 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,16*
€ 1,95*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 1,18*
€ 1,97*
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,75*
4 Tage
15
€ 6,50*
ab € 1,68*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.