Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter Elektron. DC24V 1...8A 787-2861/108-020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter Elektron. DC24V 1...8A 787-2861/108-020
Schutzschalter Elektron. DC24V 1...8A 787-2861/108-020
Artikel-Nr.:
     3517A-83851508
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2861/108-020
EAN/GTIN:
     4066966213348
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Schutzschalter Elektron. DC24V 1...8A 787-2861/108-020

Elektronischer Schutzschalter
1-kanalig
Eingangsspannung DC 24 V
einstellbar 1 8 A
Meldekontakt
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lastüberwachungsmodul, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, wago schutzschalter, schutzschalter, differenzstromrelais 24 v, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Überwachungsrelais, Strom-Überwachungsrelais, Lastüberwachungsrelais, Lastüberwachungsgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,80*
€ 54,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,76*
€ 57,79*
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 58,85*
€ 5,90*
ab € 46,30*
€ 59,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,3826*
€ 63,2526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.