Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #7996140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #7996140
Artikel-Nr.:
     3517A-82968636
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7996140
EAN/GTIN:
     4018242656424

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #7996140

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,60*
Zubehör
TRILUX
8094100
ab € 12,64*
Zubehör
TRILUX
8094400
ab € 12,65*
Zubehör
TRILUX
8100600
ab € 45,65*
Zubehör
TRILUX
8099800
ab € 37,24*
Zubehör
TRILUX
8094200
ab € 12,64*
Zubehör
TRILUX
8118500
ab € 4,84*
Zubehör
TRILUX
8116600
ab € 5,40*
Zubehör
TRILUX
8492500
ab € 27,64*
Zubehör
TRILUX
8492300
ab € 31,70*
Zubehör
TRILUX
8492600
ab € 27,77*
Zubehör
TRILUX
8088700
ab € 13,69*
Zubehör
TRILUX
8089000
ab € 13,70*
Zubehör
TRILUX
8088800
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.