| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53168206 Herst.-Nr.: 8492500 EAN/GTIN: 4018242961252 |
|
|
| | |
| Ersatzprofil ProfilTugra12PLErs. Ersatzprofil für Tugra 12 PL... . Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Länge: 1204 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schirm | Zubehör: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,46* | € 39,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,73* | € 39,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,56* | € 41,71* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,45* | € 42,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|