| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63168207 Herst.-Nr.: 8492300 EAN/GTIN: 4018242961238 |
|
|
| | |
| Ersatzprofil ProfilTugra12PLPCErs Ersatzprofil für Tugra 12 PL PC... . Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Länge: 1204 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schirm | Zubehör: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,15* | € 43,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,47* | € 44,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,54* | € 46,49* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,33* | € 47,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|