Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstücke lichtgrau TugraKS 58 PC 23 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstücke lichtgrau TugraKS 58 PC 23 Set
Artikel-Nr.:
     3517A-73167075
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8088700
EAN/GTIN:
     4018242664948

Kopfstücke lichtgrau TugraKS 58 PC 23 Set

Kopfstücke aus PC. Zum Ersatz oder Austausch. Verpackungseinheit 2 Stück. Farbe lichtgrau. Modullänge 75 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 20,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,26*
€ 21,76*
€ 3,90*
ab € 17,23*
€ 24,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,00*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.