| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-73167895 Herst.-Nr.: 8099800 EAN/GTIN: 4018242666058 |
|
|
| | |
| Blindmodul Tugra BLP 884 PXX PC Blindmodul für Lichtbandanwendungen. Mit nach unten prismierter, nach oben opaler Abdeckung aus schlagfestem PC. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Länge 923 mm, Breite 75 mm, Höhe 75 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schirm | Zubehör: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,17* | € 53,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,68* | € 54,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,25* | € 57,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,66* | € 58,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|