| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82764974 Herst.-Nr.: 3075013 EAN/GTIN: 0662488750138 |
| |
|
| | |
| Gabellichtschranke SLM10B6 W/30" Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 10 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend Weitere Informationen: | | Gabelbreite: | 10 mm | Bemessungsschaltabstand: | 10 mm | Max. Schaltabstand: | 10 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 42 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 180,58* | € 222,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,27* | € 228,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 188,82* | € 232,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,54* | € 235,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|