Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter-Set 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-SET SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter-Set 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-SET SC
LWL-Konverter-Set 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-SET SC
Artikel-Nr.:
     3517A-81355259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902660
EAN/GTIN:
     4046356670616
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter

LWL-Konverter-Set 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-SET SC

LWL-Konverter-Set, bestehend aus Gerät Typ A und Gerät Typ B, zur Vollduplex-Übertragung von 10/100Base-T(X) auf einzelne Simplex-Glasfaser mit WDM (Wavelength Division Multiplex) Technologie. SC-Simplex-LWL-Anschluss (1550/1310 nm)
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 699,17*
€ 755,58*
€ 5,95*
ab € 700,47*
€ 756,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 710,54*
€ 764,06*
Frei Haus
ab € 722,48*
€ 779,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 766,35*
€ 821,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,56*
€ 882,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2902658
ab € 352,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2902659
ab € 370,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 194,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.